Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TREVI - Radiorekorder Kassette AM/FM/SW1/SW2 USB Bluet SDSlot sw

TREVI
kopierenkopieren
TREVI - Radiorekorder Kassette AM/FM/SW1/SW2 USB Bluet SDSlot sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RR 501 SCHWARZ

  • Ausführung - Radio/Kassette

  • DAB+ - Nein

  • MP3 - Nein

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011000018669

Sonepar Artikelnummer

120575343

Hersteller Artikelnummer

RR 501 SCHWARZ

Hersteller Typ

RR 501 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

RR 501 SCHWARZ

Ausführung:

Radio/Kassette

DAB+:

Nein

MP3:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Farbe:

schwarz

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Kassettenlaufwerke:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

1.400 kg

Trevi RR 501 Radiorekorder mit Kassettenlaufwerk, AM/FM/SW1/SW2, USB, Bluetooth, SD-Slot, schwarz. Tragbares Radio mit Kassetten- und Digitalbetrieb.