TREVI - Retro-Plattenspieler 33/45/78rpm USB Bluetooth Lautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TT 1040 BT
Breite - 480 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 255 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011000016610
Sonepar Artikelnummer
120401423
Hersteller Artikelnummer
TT 1040 BT
Hersteller Typ
TT 1040 BT
Hersteller Artikel Nr.:
TT 1040 BT
Breite:
480 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271300
Gewicht:
4.200 kg
Kompaktanlage im Nostalgie Design mit Plattenspieler, USB und Bluetooth, Radiofrequenz Analog (AM/FM), Kopfhöreranschluss, Plattenteller in 3 Geschwindigkeiten (33/45/78 rpm), hohe Klangqualität, Abdeckhaube, Breite:480 mm, Höhe:320 mm, Tiefe:255 mm, Farbe: Braun


