Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Abdeckplatte f.2+3fach Antennend. weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Abdeckplatte f.2+3fach Antennend. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302060

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663020603

Sonepar Artikelnummer

121128301

Hersteller Artikelnummer

302060

Hersteller Typ

AD 23 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

302060

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Abdeckung, Zum Abdecken von 2- oder 3-fach Antennendosen