Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Abschlusswiderstand 75Ohm f.F-Anschlüsse 0-2400 MHz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Abschlusswiderstand 75Ohm f.F-Anschlüsse 0-2400 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153054

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Nein

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661530548

Sonepar Artikelnummer

121128423

Hersteller Artikelnummer

153054

Hersteller Typ

RFC 75

Hersteller Artikel Nr.:

153054

Anschlussart:

F-Connector

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Nein

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.002 kg

RFC 75 Abschlusswiderstand 75 Ohm für jeden nicht benutzten F-Ausgang. Zum Abschliesen offener Ausgänge mit F-Anschlüssen. Nicht geeignet zum abschliessen von Durchleifausgängen an Kaskaden Multischaltern. Hierzu RFC 75 DCB verwenden !!