Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Abschlusswiderstand klemmbar 75Ohm 10-2400MHz DC-geblockt

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Abschlusswiderstand klemmbar 75Ohm 10-2400MHz DC-geblockt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302066

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • DC-Trennung - Ja

  • Widerstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663020665

Sonepar Artikelnummer

121128422

Hersteller Artikelnummer

302066

Hersteller Typ

R 77 DCB

Hersteller Artikel Nr.:

302066

Anschlussart:

Klemmtechnik

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

DC-Trennung:

Ja

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85480090

Gewicht:

0.001 kg

Klemmbarer Abschlusswiderstand 75 Ohm, 10-2400 MHz, DC geblockt, zum Abschließen der letzten Durchgangsdose.