TRIAX - Abzweiger 5-fach 12-30dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318642
Ausführung - Verteiler
Anzahl der Abzweige - 2
Anzahl der Ausgänge - 10
Anschlussart - F-Connector
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663186422
Sonepar Artikelnummer
121128207
Hersteller Artikelnummer
318642
Hersteller Typ
TMST 5X1 TAP
Hersteller Artikel Nr.:
318642
Ausführung:
Verteiler
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
10
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.620 kg


