TRIAX - Adapter F-Buchse auf F-Quick-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153612
Bauform - gerade
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - F
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702661536120
Sonepar Artikelnummer
121128399
Hersteller Artikelnummer
153612
Hersteller Typ
KVFC 04
Hersteller Artikel Nr.:
153612
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85299015
Gewicht:
0.007 kg


