Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Alu-Schiene 38cm für 3/4 LNBs (ohne Feedhalter)

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Alu-Schiene 38cm für 3/4 LNBs (ohne Feedhalter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350050

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85291030

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663500501

Sonepar Artikelnummer

121128110

Hersteller Artikelnummer

350050

Hersteller Typ

MFS - 3/4

Hersteller Artikel Nr.:

350050

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.105 kg

MFS 3/4 ALU Multifeed-Schiene lang (38 cm) ohne Feedhalter. Zur Verwendung mit Produkten der Hit-Fesat-, Fesat HQ- oder Fesat K-Serien.