Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 3m A++ ws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 3m A++ ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389344

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663893443

Sonepar Artikelnummer

121128376

Hersteller Artikelnummer

389344

Hersteller Typ

TCIA HQ 3,0M

Hersteller Artikel Nr.:

389344

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

3 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelbuchse

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

105 dB

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

High Quality TV Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren, Kabel und Stecker in Hiqh Quality Ausführung, sehr hohe Schirmung >,105 dB (1000 MHz) >, 95 dB (2000 MHz), übertrifft die hohen Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117, PVC-UV beständig