Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 3m A+ ws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 3m A+ ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389326

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663893269

Sonepar Artikelnummer

121128378

Hersteller Artikelnummer

389326

Hersteller Typ

FEKAB A 3.0 M

Hersteller Artikel Nr.:

389326

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

3 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelbuchse

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

90 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten Triax Ingenieuren, Kabel und Stecker mit hoher Qualität, hohe Schirmung >,90 dB, erfüllt Klasse A, PVC-UV beständig.