Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Anschlusskabel TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 1.5m A++ ws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Anschlusskabel TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 1.5m A++ ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389343

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663893436

Sonepar Artikelnummer

121128375

Hersteller Artikelnummer

389343

Hersteller Typ

TCIA HQ 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

389343

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelbuchse

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

105 dB

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

High Quality TV Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren, Kabel und Stecker in Hiqh Quality Ausführung, sehr hohe Schirmung >,105 dB (1000 MHz) >, 95 dB (2000 MHz), übertrifft die hohen Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117, PVC-UV beständig