Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Anschlusskabel TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 1.5m A+ ws

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Anschlusskabel TV&Radio IEC-Winkelstecker-Buchse 1.5m A+ ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389325

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663893252

Sonepar Artikelnummer

121128377

Hersteller Artikelnummer

389325

Hersteller Typ

FEKAB A 1.5 M

Hersteller Artikel Nr.:

389325

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelbuchse

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

90 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten Triax Ingenieuren, Kabel und Stecker mit hoher Qualität, hohe Schirmung >,90 dB, erfüllt Klasse A, PVC-UV beständig.