Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Ant.-Steckd. Durchg.TV-RF 15dB Anschl

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Ant.-Steckd. Durchg.TV-RF 15dB Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306212

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663062122

Sonepar Artikelnummer

121128277

Hersteller Artikelnummer

306212

Hersteller Typ

GEDU 15

Hersteller Artikel Nr.:

306212

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

2

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

5 .. 2400 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.096 kg

2-Loch Durchgangsdose mit durchgängigen Frequenzbändern für und ,TV/RF Hauptmerkmale: geeignet für BK- und Sat-ZF-Hausverteilungen (Kein Gleichspannungsdurchlass), 2 gleichberechtigte Ausgänge für diverse Endgeräte, rückkanaltauglich, Durchgangsdose für Baumstrukturen 15 dB