TRIAX - Antennenbefestigungsschelle f. D 48-50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140403
Art des Montagematerials - Mastschelle
Herkunftsland - GR
Zolltarifnummer - 85291095
Gewicht - 0.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702661404030
Sonepar Artikelnummer
121128150
Hersteller Artikelnummer
140403
Hersteller Typ
BEG 50 U
Hersteller Artikel Nr.:
140403
Art des Montagematerials:
Mastschelle
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.218 kg
Mastschelle, Stahl verzinkt, Rohr 40 - 42 mm zum Befestigen von Antennenstandrohren an geraden und schrägen Balken mit zwei Sechskant-Holz schrauben, Befestigungsschellen.


