TRIAX - Antennendose 5-2500MHz 2db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306151
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 3
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663061514
Sonepar Artikelnummer
121128284
Hersteller Artikelnummer
306151
Hersteller Typ
FS 302 F
Hersteller Artikel Nr.:
306151
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85299015
Gewicht:
0.096 kg


