TRIAX - Antennendose BK 2Loch Multimedia 5-1800MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306300
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663063006
Sonepar Artikelnummer
121128290
Hersteller Artikelnummer
306300
Hersteller Typ
EDM 201
Hersteller Artikel Nr.:
306300
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 1794 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.096 kg


