Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - ANTENNENSTANDROHRDURCHFUEHRUNG F.D. 60MM

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - ANTENNENSTANDROHRDURCHFUEHRUNG F.D. 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140394

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführung

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 1.672 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661403941

Sonepar Artikelnummer

121128144

Hersteller Artikelnummer

140394

Hersteller Typ

DAB 52-3 N

Hersteller Artikel Nr.:

140394

Art des Montagematerials:

Dachdurchführung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

1.672 kg

Dachabdeckungen für Schräg dach von 5° bis 50°Neigung, Dichtungs-Manschette bitte zusätzlich bestellen, Grundstoff: Blei, Antennenbau, für Rohrdurchmesser bis 60 mm.