TRIAX - Antennensteckdose 2Loch Rückkanaltauglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306111
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663061118
Sonepar Artikelnummer
121128275
Hersteller Artikelnummer
306111
Hersteller Typ
EDU 04 F
Hersteller Artikel Nr.:
306111
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
4 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.096 kg


