TRIAX - Antennensteckdose 2Loch Rückkanaltauglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306211
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663062115
Sonepar Artikelnummer
121128276
Hersteller Artikelnummer
306211
Hersteller Typ
GEDU 10
Hersteller Artikel Nr.:
306211
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.096 kg


