TRIAX - Antennensteckdose 3-Loch (Stich) m.Sockel u.Deckel LTE-gesch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306269
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5702663062696
Sonepar Artikelnummer
121128286
Hersteller Artikelnummer
306269
Hersteller Typ
GAD 269 LTE
Hersteller Artikel Nr.:
306269
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
TV-Frequenzband:
5 .. 2150 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.150 kg
- Einzeldose zur Verwendung hinter dem Multischalter bzw. Abzweiger
- LTE-geschützt im TV-Ausgang über 700 MHz
- selektive Anschlüsse für TV, Radio und SAT
- inklusive weißem Kunststoffrahmen und Abdeckplatte


