TRIAX - Antennensteckdose 3Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306221
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Auslässe - 3
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663062214
Sonepar Artikelnummer
121128280
Hersteller Artikelnummer
306221
Hersteller Typ
GDA 313 F
Hersteller Artikel Nr.:
306221
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
12 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.103 kg


