TRIAX - Aufputzrahmen 2-fach 4-fach weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302062
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663020627
Sonepar Artikelnummer
121128300
Hersteller Artikelnummer
302062
Hersteller Typ
AR 20 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
302062
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Nein
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
81 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
81 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


