TRIAX - Außeneinheit Quad Hit-Fesat 75+Quad-LNB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350029
Art des Speisesystems/LNB - Quad LNB
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663500297
Sonepar Artikelnummer
121128093
Hersteller Artikelnummer
350029
Hersteller Typ
AE 75 QS QUAD
Hersteller Artikel Nr.:
350029
Art des Speisesystems/LNB:
Quad LNB
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.446 kg


