Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Balkonständer Länge:1m Rohrdurchmesser:48mm Alu

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Balkonständer Länge:1m Rohrdurchmesser:48mm Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140390

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 48 mm

  • Abstand bezogen auf - Standrohr

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661403903

Sonepar Artikelnummer

121128122

Hersteller Artikelnummer

140390

Hersteller Typ

BST 48

Hersteller Artikel Nr.:

140390

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

48 mm

Abstand bezogen auf:

Standrohr

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

2.640 kg

Zur mobilen Befestigung von Parabol-Antennen, Rohrdurchmesser 48 mm, geeignet für Betonplatten 50x50 cm, Material: Aluminium.