Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Bereichsweiche 4Eingänge 1Ausgang

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Bereichsweiche 4Eingänge 1Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340112

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663401129

Sonepar Artikelnummer

121128080

Hersteller Artikelnummer

340112

Hersteller Typ

MFC 401

Hersteller Artikel Nr.:

340112

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Einschleusweiche Sat/terrestrisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85432000

Gewicht:

0.250 kg

Bereichsweiche für die Zusammenschaltung von FM-, DAB/VHF,- UHF- und Sat-Signalen auf einen Ausgang. Auslieferung erfolgt inkl. Wetterschutzgehäuse mit Montageband. Konzipiert für die einfache Montage am Mast.