Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - best.aus:OTX1310 + TWB 40 1310nm 1xSat 1xTerr. 32LWL-Anschl.

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - best.aus:OTX1310 + TWB 40 1310nm 1xSat 1xTerr. 32LWL-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307785

  • Herkunftsland - PH

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.690 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077850

Sonepar Artikelnummer

121195488

Hersteller Artikelnummer

307785

Hersteller Typ

OTX 1310 KIT

Hersteller Artikel Nr.:

307785

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.690 kg

Das OTX 1310 SAT Fiber Optic Headend Kit besteht aus dem Wideband LNB TWB 40 und dem OTX 1310 SAT FO Transmitter inklusive dem Steckernetzteil. Diese Kopfstelle ermöglicht die Verteilung der vertikalen und horizontalen SAT-Breitbandkanäle in Kombination mit terrestrischen Rundfunkkanälen über ein Glasfasernetz (FO) an eine große Anzahl von Gebäuden und Wohnungen. Der TWB 40 sollte auf einer TRIAX-Schüssel mit einem Durchmesser von 85.120 cm installiert werden. Die OTX-Sendeeinheit kann im Innen- oder Außenbereich montiert werden. Eine spezielle Halterung zur Montage am Mast kann unter der Bezeichnung OTX-MB (307789) bestellt werden. Der OTX-Sender verfügt über zwei koaxiale HF-Eingänge zum Anschluss an die vertikalen und horizontalen SAT-IF-Signalkabel des Breitband-LNB. Der LNB wird über den V-Anschluss (+12 V) und den H-Anschluss (+20 V) mit Spannung versorgt. Bitte beachten Sie: Der LNB TWB 40 nutzt den V-Anschluss ausschließlich zur Gleichstromversorgung. Die OTX-Sendereinheit selbst besteht aus dem Frequenzstapler für die SAT-IF-H- und -V-Bänder und das TER-Band sowie dem Lasersender. Das OTX FO Headend ist in der Lage, ein PON (Passives Optisches Netzwerk) mit optischer Aufteilung auf bis zu 32 Outlines zu betreiben, an das die optischen TRIAX-Rückkonverter TVQ 06, TVC 06 und TOM 08 M/S direkt angeschlossen werden können. OTX 1310 mit 1310-nm-Lasersender ist die kostengünstigste Variante innerhalb der OTX-Familie und unterstützt die oben beschriebenen Standardanwendungen. Das optische Netzwerk kann durch den Einsatz aktiver TRIAX-FO-Repeater OTO 32 (307787) erheblich erweitert werden.