Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - BK-Durchgangsdose 2fach Anschlussdämpfung 12dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - BK-Durchgangsdose 2fach Anschlussdämpfung 12dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306292

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663062924

Sonepar Artikelnummer

121128299

Hersteller Artikelnummer

306292

Hersteller Typ

FS 12

Hersteller Artikel Nr.:

306292

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

11 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

5 .. 1000 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.104 kg

FS 12, Antennensteckdose, 2-Loch Durchgangsdose 12 dB(eine VPE bestehend aus 10 St.)