Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - BK-Einzeldose 2fach Anschlussdämpfung:1dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - BK-Einzeldose 2fach Anschlussdämpfung:1dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306191

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663061910

Sonepar Artikelnummer

121128297

Hersteller Artikelnummer

306191

Hersteller Typ

FS 01

Hersteller Artikel Nr.:

306191

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

5 .. 1000 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.096 kg

FS 01 Antennensteckdose, 2-Loch Einzeldose 1 dB(eine VPE bestehend aus 10 St.)