TRIAX - CATV-KABEL MIT KLEBER/17LMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150680
Durchmesser Innenleiter - 1.63 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 7.11 mm
Anzahl der Schirmlagen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
305 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702661506802
Sonepar Artikelnummer
121128358
Hersteller Artikelnummer
150680
Hersteller Typ
KOKA 7 MK
Hersteller Artikel Nr.:
150680
Durchmesser Innenleiter:
1.63 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
7.11 mm
Anzahl der Schirmlagen:
3
Mantelmaterial:
sonstige
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10.15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
100 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
100 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.092 kg


