Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Dachsparrenhalter f. Parabolspiegel Rohrlänge: 1m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Dachsparrenhalter f. Parabolspiegel Rohrlänge: 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214369

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 5.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250157743695

Sonepar Artikelnummer

121374242

Hersteller Artikelnummer

214369

Hersteller Typ

DSH 50/100

Hersteller Artikel Nr.:

214369

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

5.360 kg

Dachsparrenhalter für die Dachmontage einer Parabolantenne. Material aus feuerverzinktem Stahl, im Lieferumfang sind enthalten: Erdungsschraube, Befestigungsschrauben (8 x 100 mm), Mastabdeckkappe.