Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Dachsparrenhalter Rohrlänge:1.30m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Dachsparrenhalter Rohrlänge:1.30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140389

  • Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702661403897

Sonepar Artikelnummer

121128130

Hersteller Artikelnummer

140389

Hersteller Typ

DSH 48/130

Hersteller Artikel Nr.:

140389

Art des Montagematerials:

Dachsparrenhalter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

7.000 kg

DSH 48/130 für die Dachmontage einer Parabolantenne und einer zusätzlichen UKW-Antenne einsetzbar, UKW-Antenne über Parabolantenne unter Berücksichtigung der max. Windlast montieren, Material aus feuerverzinktem Stahl, im Lieferumfang sind enthalten: Erdungsschraube, 6 Befestigungsschrauben (10 x 100 mm), Mastabdeckkappe, TÜV-geprüft für Parabolantennen bis zu 1 m Durchmesser.