Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Dämpfungsglied 15dB FC/PC-FC/PC Eingang-Buchse/Ausg.Stecker

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Dämpfungsglied 15dB FC/PC-FC/PC Eingang-Buchse/Ausg.Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307692

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663076921

Sonepar Artikelnummer

121128271

Hersteller Artikelnummer

307692

Hersteller Typ

TFA 15 FC/PC

Hersteller Artikel Nr.:

307692

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.008 kg

TFA 15 - Optisches Dämpfungsglied, optische Dämpfungsglieder zur Anpassung der Eingangsdämpfung am Eingang des optischen Umsetzers, Dämpfung von 15 dB, max. Biegeradius: 5 mm, UV-beständig, fur Außenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei).