Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Dämpfungsglieder 10 dB FC/PC Eingang-Buchse/Ausgang-Stecker

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Dämpfungsglieder 10 dB FC/PC Eingang-Buchse/Ausgang-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307690

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663076907

Sonepar Artikelnummer

121128270

Hersteller Artikelnummer

307690

Hersteller Typ

TFA 10 FC/PC

Hersteller Artikel Nr.:

307690

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.008 kg

TFA 10 - Optisches Dämpfungsglied, optische Dämpfungsglieder zur Anpassung der Eingangsdämpfung am Eingang des optischen Umsetzers, Dämpfung von 10 dB, max. Biegeradius: 5 mm, UV-beständig, fur Außenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei).