Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Dichtungsband Nitto No.15 selbstschweißend 5m

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Dichtungsband Nitto No.15 selbstschweißend 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222210

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 58063290

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038088151

Sonepar Artikelnummer

121374243

Hersteller Artikelnummer

222210

Hersteller Typ

RVU 50

Hersteller Artikel Nr.:

222210

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

58063290

Gewicht:

0.053 kg

Selbstschweißendes Dichtungsband, schwarz, zur regendichten Abdeckung von z.B. Standrohrdurchführungen oder Reparatur von Kabelmänteln. Auf Butylgummi Basis, Wetter,- wasser- und chemikalienbeständig. Länge 5 m, Breite 19 mm.