TRIAX - DURCHGANGSDOSE 20DB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306213
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 20 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663062139
Sonepar Artikelnummer
121128278
Hersteller Artikelnummer
306213
Hersteller Typ
GEDU 20
Hersteller Artikel Nr.:
306213
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
20 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
20 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.096 kg


