Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Durchgangsdose 3fach DC-geblockt 3.5dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Durchgangsdose 3fach DC-geblockt 3.5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306272

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663062726

Sonepar Artikelnummer

121128293

Hersteller Artikelnummer

306272

Hersteller Typ

GDM 10

Hersteller Artikel Nr.:

306272

Ausführung:

Durchgangsdose

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

3

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

TV-Frequenzband:

5 .. 1794 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.104 kg

GDM 10 - 3-Loch Multimedia-Durchgangs-Dose 3-Wege-Multimediadosen dienen zum Anschluss von TV-Gerät, FM-Radio sowie Datenmodem an moderne BK-Kabelfernsehnetze mit Internetzugang. Die neu entwickelte TRIAX Dosen-Plattform lässt Sie heute Zeit und morgen Geld sparen - die Dosen sind komfortabel zu installieren und sowohl für die aktuellen als auch für erweiterte Anforderungen in der Zukunft bestens gerüstet. Merkmale: Frequenzbereich von 5-1200-1800 MHz für alle Stufen einer zukünftigen DOCSIS-3.1-Migration, kompatibel mit dem gegenwärtigen Betriebsmodus, exzellente Signal-Übertragungseigenschaften, erhöhte Schirmung Klasse A+ 10dB, schnelle und zuverlässige Montage (Steck-Klemme-Technik), geprüft und gelistet z. B. von Vodafone Kabel Deutschland