TRIAX - Einkabel-Multischalter 4Ausgänge 16Teilnehmer kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318185
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663181854
Sonepar Artikelnummer
121128159
Hersteller Artikelnummer
318185
Hersteller Typ
TDSCR 504
Hersteller Artikel Nr.:
318185
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.670 kg


