TRIAX - Einkabel-Multischalter 6Ausgänge 10Teilnehmer kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318190
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663181908
Sonepar Artikelnummer
121128163
Hersteller Artikelnummer
318190
Hersteller Typ
TDSCR 906
Hersteller Artikel Nr.:
318190
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.230 kg


