TRIAX - Einkabel-Multischalter SCR/dSCR 16Teilnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307368
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663073685
Sonepar Artikelnummer
121128158
Hersteller Artikelnummer
307368
Hersteller Typ
TMDS 42 C
Hersteller Artikel Nr.:
307368
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
Nein
Max. Stromaufnahme:
600 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.150 kg


