TRIAX - Einspeisweiche 1xSAT Eing. 1xterr.Eing. 1xAusg.Sat+terr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 511102
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3700113422078
Sonepar Artikelnummer
121128079
Hersteller Artikelnummer
511102
Hersteller Typ
CTS 2400
Hersteller Artikel Nr.:
511102
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.110 kg


