TRIAX - Einzeldose 3fach DATA 5-1800MHz TV 109-1200MHz FM DC gebl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306271
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 6 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663062719
Sonepar Artikelnummer
121128292
Hersteller Artikelnummer
306271
Hersteller Typ
EDM 6
Hersteller Artikel Nr.:
306271
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
6 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 1794 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.104 kg


