TRIAX - Einzeldose 3fach F-Buchse IEC-Stecker IEC-Buchse DC geblockt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306270
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663062702
Sonepar Artikelnummer
121128291
Hersteller Artikelnummer
306270
Hersteller Typ
EDM 1
Hersteller Artikel Nr.:
306270
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
4 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 1794 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.104 kg


