TRIAX - Empfängeranschlussk F-Stecker/IEC-Kupplung 1.5 HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389175
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663891753
Sonepar Artikelnummer
121128379
Hersteller Artikelnummer
389175
Hersteller Typ
FIECS 1,5 M
Hersteller Artikel Nr.:
389175
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Schirmungsmaß:
85 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.041 kg


