TRIAX - EoC Coax WiFi Endpoint Ethernet 300-862MHz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383200
Max. Übertragungsrate - 1600 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663832008
Sonepar Artikelnummer
121128063
Hersteller Artikelnummer
383200
Hersteller Typ
EOC COAX WIFI ENDPOINT
Hersteller Artikel Nr.:
383200
Max. Übertragungsrate:
1600 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Nein
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
185 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
119 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.551 kg


