TRIAX - EoC Endpoint f.TV Empfang und LAN inkl. Netzteil (ohne Wifi)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383235
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663832350
Sonepar Artikelnummer
121128065
Hersteller Artikelnummer
383235
Hersteller Typ
EOC MEDIACONVERTER MC1
Hersteller Artikel Nr.:
383235
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Versorgungsspannung DC:
5 .. 15 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Managed:
Ja
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


