TRIAX - EoC Ethernet PSU Netzteil f. Ethernet Endpoint DC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383801
Eingangsspannung - 100 .. 240 V
Ausgangsspannung - 12 V
Ausgangsstrom - 1500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663838017
Sonepar Artikelnummer
121128066
Hersteller Artikelnummer
383801
Hersteller Typ
EOC ETHERNET PSU
Hersteller Artikel Nr.:
383801
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Steckdose
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.159 kg


