TRIAX - EoC Ethernet WiFi Endpoint 2xEthernet WLAN Unterstützung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 383230
Max. Übertragungsrate - 1000 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663832305
Sonepar Artikelnummer
121128064
Hersteller Artikelnummer
383230
Hersteller Typ
EOC ETHERNET WIFI ENDPOINT
Hersteller Artikel Nr.:
383230
Max. Übertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Nein
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
295 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
145 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.510 kg


