Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Erdungsblock 4-fach 4F-Buchse beidseitig belegbar

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Erdungsblock 4-fach 4F-Buchse beidseitig belegbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350297

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsblock

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663502970

Sonepar Artikelnummer

121128413

Hersteller Artikelnummer

350297

Hersteller Typ

ERW 4

Hersteller Artikel Nr.:

350297

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsblock

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.088 kg

zum Verbinden beliebiger Koax-Kabel mit F-Konnektoren und einer Erdungsleitung, einfache Erdungsmoglichkeit, Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß >90 dB.