Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - EX 11 F-Stecker

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - EX 11 F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350096

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663500969

Sonepar Artikelnummer

121128385

Hersteller Artikelnummer

350096

Hersteller Typ

EX 11

Hersteller Artikel Nr.:

350096

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

EX 11, F-Kompressions-Steckverbinder für Koaxialkabel., für wetterfeste Koaxanschlüsse, IP 67, einfache Montage mit dem passenden Kompressionswerkzeug, Frequenzbereich 0 - 2400 MHz, Schirmungsmaß >, 90 dB, extreme Zugfestigkeit, farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker.