Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - F-Abschlusswiderstand 75 Ohm DC-geblockt 10-2400 MHz

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - F-Abschlusswiderstand 75 Ohm DC-geblockt 10-2400 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305349

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038082098

Sonepar Artikelnummer

121374297

Hersteller Artikelnummer

305349

Hersteller Typ

TMM 75 DC

Hersteller Artikel Nr.:

305349

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Abschlusswiderstand 75 Ohm mit Gleichstromtrennung für jeden nicht benutzten F-Ausgang in Multischalter-Systemen.